| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-21119 Herst.-Nr.: 21119 EAN/GTIN: 3303430211198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hilfskontakt SD für P25M. 1Öffner und 1SD-Schließer, Nennstrom 2,2A. Schaltstellungsanzeige zur Fernanzeige der Position des zugehörigen Gerätes. Anbaubar linksseitig am Gerät. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 415 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Seitenanbau | Ausführung: | integrierbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter, hilfskontaktblock 1 öffner, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |