Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle ohne Schraube TK5-7 (8/18/9) weiss Thorsman 100 Stck/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschelle ohne Schraube TK5-7 (8/18/9) weiss Thorsman 100 Stck/Packung
Kabelschelle ohne Schraube TK5-7 (8/18/9) weiss Thorsman 100 Stck/Packung
Kabelschelle ohne Schraube TK5-7 (8/18/9) weiss Thorsman 100 Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     C7775-2301018
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2301018
EAN/GTIN:
     7315882301019
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelschelle ohne Schraube TK5-7 (8/18/9) weiss, Kabelschellen für die Verlegung von Rundkabeln. Anwendungen: Zur Installierung von Kabeln oder Kabelrohren. Montage auf Holz erfolgt mit Holzschrauben. Für die Montage auf Beton, Stein, Gipskarton, usw. sind Friktionsdübel TP oder Schraubnageldübeln TPS erforderlich. Vorteile: Flexibel ? jede Größe deckt verschiedene Kabelquerschnitte ab, hohe Schlagfestigkeit und Beständigkeit gegenüber extremer Hitze und Kälte sowie Säureeinwirkung, breites Sortiment, Befestigung mit Schraubnageldübel TPS oder Holzschraube, Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft). Werkstoff: schlagfestes PP (Polypropylen) Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Flachbandkabelhalter, Flachbandkabelschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Ro...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0673*
€ 0,0801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0636*
€ 0,0757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,0641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.