Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. INS40,4P, 40A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. INS40,4P, 40A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS40,4P, 40A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS40,4P, 40A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-28901
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     28901
EAN/GTIN:
     3303430289012
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Compact INS40 ist ein 4-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 40A mit schwarzem Drehgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
20 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
75 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Verriegelbar:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, telemecanique hauptschalter 3 polig, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.