Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-28902
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     28902
EAN/GTIN:
     3303430289029
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Compact INS Lasttrennschalter. Lasttrennschalter INS63, 63A/690V AC / 250V DC, Drehantrieb schwarz. Nennstrom 63 A, Polzahl 3. Komplettgeräte mit schwarzem Schalthebel. Trennereigenschaften nach VDE 0660 Teil 100. Drehantrieb frontal oder seitlich bis INS250.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
36 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, lasttrennschalter 63a 3-polig, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.