Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70763553 Herst.-Nr.: 3000210 EAN/GTIN: 7315883000218 |
| |
|
| | |
| TORIX T6 rot Kabel-verdrillhilfe: TORIX T6 Kabelverbinder zum Einsatz für alle Arten von Kabelkombinationen. Torix T6 verfügt über ein Pruefloch, das das Testen der Verbindung mit herkömmlichen Testinstrumenten moeglich macht. TORIX T6 ist zugelassen für alle Arten von Kabel-Verbindungen von 0.5 mm2 bis 12.5 mm2. / Vorteile: - Pruefloch an der Spitze für schnelles und einfaches Prüfen der Spannung, - Sechskant Schlüsselfläche für Schrauber mit 1/4 Zoll Anschlussstutzen, - Ergonomisch geformte Flügel, - verdrillte Kabel können gelöst (evl. ergaenzt) und wieder verdrillt werden, - ein Produkt für alle Verbindungen Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 1-1 | Aderquerschnitt: | 0.5 mm² | 12.5 mm² | Leiter-Durchmesser: | 0.5 mm | 6 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Aderenddrehklemme, Aderendklemme, Aderklemme, Aderverbinder, Drehklemme, Klemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1321* | € 0,1871* | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1337* | € 0,1897* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1413* | € 0,1993* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1497* | € 0,2097* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1813* | € 0,2413* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|