Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact INS 3pol 250-100A Lasttrennschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact INS 3pol 250-100A Lasttrennschalter
Compact INS 3pol 250-100A Lasttrennschalter
Compact INS 3pol 250-100A Lasttrennschalter
Artikel-Nr.:
     C7775-31100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31100
EAN/GTIN:
     3303430311003
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Compact INS 3pol 250-100A Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
36 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, lasttrenner 3-polig 100a, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Ein-Ausschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Trennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.