Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 100A Festeinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 100A Festeinbau
Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 100A Festeinbau
Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 100A Festeinbau
Artikel-Nr.:
     C7775-31140
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31140
EAN/GTIN:
     3303430311409
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner
Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 100A Festeinbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, Trennschalter, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, Gussgepaselter, Gussgekapselt, Netzumschalter, Umschalter, Festeinbau, Fest
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,54*
€ 527,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,54*
€ 517,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,58*
€ 490,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,14*
€ 457,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.