Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. INV250, 3 P, 250A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. INV250, 3 P, 250A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV250, 3 P, 250A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV250, 3 P, 250A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Artikel-Nr.:
     C7775-31166
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31166
EAN/GTIN:
     3303430311669
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Compact INV250 ist ein 3-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 250A mit sichtbarer Trennschalter und schwarzem Drehgriff.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Verriegelbar:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, 250a lasttrennschalter schneider, hauptschalter, schneider hauptschalter, Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, Trennschalter, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, sichtbarer Trennstrecke, sichtbar, sichtbarer Unterbrechung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.