Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS630b, 4p, 630A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS630b, 4p, 630A
Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS630b, 4p, 630A
Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS630b, 4p, 630A
Artikel-Nr.:
     C7775-31343
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31343
EAN/GTIN:
     3303430313434
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter
Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS630b, 4p, 630A
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
315 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
35 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, Gussgepaselter, Gussgekapselt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,55*
€ 1.176,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,95*
€ 1.161,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 961,31*
€ 1.143,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,17*
€ 1.109,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,35*
€ 1.077,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,25*
€ 1.032,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.