| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-33171 Herst.-Nr.: 33171 EAN/GTIN: 3303430331711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitungshilfsschalter NO/NC Kleinsignal für Masterpact NT/NW NS630b-1600 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 5 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |