| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-47164 Herst.-Nr.: 47164 EAN/GTIN: 3303430471646 |
| |
|
| | |
| Trennschalter Masterpact NT10HA, 4p, 1000A, 690 V, Festeinbau Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1000 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 35 kA | Polzahl: | 4 | Motorantrieb optional: | ja | Spannungsauslöser optional: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | nein | Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | nein | Geeignet für Verteilereinbau: | nein | Geeignet für Zwischenbau: | nein | Ausführung des Betätigungselements: | Drucktaster | Verriegelbar: | ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP), frontseitig: | IP30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Ein-Ausschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter |
| | |
| |