Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter Masterpact NT16HA, 3p, 1600A, 690 V, Festeinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschalter Masterpact NT16HA, 3p, 1600A, 690 V, Festeinbau
Trennschalter Masterpact NT16HA, 3p, 1600A, 690 V, Festeinbau
Trennschalter Masterpact NT16HA, 3p, 1600A, 690 V, Festeinbau
Artikel-Nr.:
     C7775-47167
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47167
EAN/GTIN:
     3303430471677
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Trennschalter Masterpact NT16HA, 3p, 1600A, 690 V, Festeinbau
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
35 kA
Polzahl:
3
Motorantrieb optional:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Trennschalter, lasttrennschalter 1600 a schneider, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Ein-Ausschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.385,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.588,02*
€ 4.269,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.562,35*
€ 4.239,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.456,93*
€ 4.113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.407,47*
€ 4.054,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.385,17*
€ 4.028,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.