Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 277VAC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 277VAC, 50-60Hz
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 277VAC, 50-60Hz
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 277VAC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-47315
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47315
EAN/GTIN:
     3303430473152
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, 277VAC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, leistungsschalter schneider, schutzschalter, Schaltspule, Schaltspule für Leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.