Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsausl. MN, 200-250VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsausl. MN, 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Unterspannungsausl. MN, 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Unterspannungsausl. MN, 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-47383
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47383
EAN/GTIN:
     3303430473831
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Unterspannungsausl. MN, 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200 V | 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter, Unterspannungsauslöser, Spannungsauslöser, Auslöser, Spannung, Messfunktion, Schutzfunktion, Schutzspule, Spule, Zubehör, elektrisches Zubehör, Ausschaltspule, Leistungsschalterzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.