Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter mit 4 Kontakten, Ith 6A (690 V AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter mit 4 Kontakten, Ith 6A (690 V AC)
Hilfsschalter mit 4 Kontakten, Ith 6A (690 V AC)
Hilfsschalter mit 4 Kontakten, Ith 6A (690 V AC)
Artikel-Nr.:
     C7775-48198
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48198
EAN/GTIN:
     3303430481980
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Hilfsschalter mit 4 Kontakten, Ith 6A (690 V AC)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.