Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter Masterpact NW25HF, 4p, 2500A, 690 V, Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschalter Masterpact NW25HF, 4p, 2500A, 690 V, Einschub
Trennschalter Masterpact NW25HF, 4p, 2500A, 690 V, Einschub
Trennschalter Masterpact NW25HF, 4p, 2500A, 690 V, Einschub
Artikel-Nr.:
     C7775-48311
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48311
EAN/GTIN:
     3303430483113
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Trennschalter Masterpact NW25HF, 4p, 2500A, 690 V, Einschub
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2500 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
85 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Motorantrieb optional:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Ein-Ausschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.906,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.197,69*
€ 12.135,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.143,14*
€ 12.070,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.991,00*
€ 11.889,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.944,08*
€ 11.833,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.921,22*
€ 11.806,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.906,64*
€ 11.788,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.