Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltspule mit Fernmelder XF com, unverz., 380-480VAC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, unverz., 380-480VAC, 50-60Hz
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, unverz., 380-480VAC, 50-60Hz
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, unverz., 380-480VAC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-48454
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48454
EAN/GTIN:
     3303430484547
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Stoßrelais
Einschaltspule mit Fernmelder XF com, unverz., 380-480VAC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380 V | 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, stromstoßrelais ac, Schaltspule, Schaltspule für Leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,15*
€ 311,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.