Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfskontakt, geschl./angeschl. NO/NC 5A 240V, Masterpact NW, Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfskontakt, geschl./angeschl. NO/NC 5A 240V, Masterpact NW, Einschub
Hilfskontakt, geschl./angeschl. NO/NC 5A 240V, Masterpact NW, Einschub
Hilfskontakt, geschl./angeschl. NO/NC 5A 240V, Masterpact NW, Einschub
Artikel-Nr.:
     C7775-48477
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48477
EAN/GTIN:
     3303430484776
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider hilfskontakt
Hilfskontakt, geschl./angeschl. NO/NC 5A 240V, Masterpact NW, Einschub
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.