Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS weiss RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS weiss RAL 9010
Doppelsteckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS weiss RAL 9010
Doppelsteckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS weiss RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5940021
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5940021
EAN/GTIN:
     7332418015479
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Doppelsteckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS weiss RAL 9010: Schuko-Steckdose 2-fach 250V / 16A, Lochstellung 37°, intern durchverdrahtet, geprüft nach VDE. Halogenfreier Steckdosensatz komplett mit frontrastender Geräteeinbaudose, zwei Zugentlastungen, Kinderschutz und einem Etikettenfenster das auch nach dem Entfernen der Abdeckung im Unterteil verbleibt. Geeignet zum schraubenlosen Anschluß von Leitungen bis 2,5mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Anzahl der Einheiten:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Gerätebreite:
39 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Isolierter Einbau:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Phasen:
2
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, geräteeinbaudose, Kanal, Brüstungskanal, Leitungsführungskanal, Einbaugeräte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.