Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte 84/28/87 Material: PC/ABS RAL9010 Typ:CYB-PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindplatte 84/28/87 Material: PC/ABS RAL9010 Typ:CYB-PL
Blindplatte 84/28/87 Material: PC/ABS RAL9010 Typ:CYB-PL
Blindplatte 84/28/87 Material: PC/ABS RAL9010 Typ:CYB-PL
Artikel-Nr.:
     C7775-5961560
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5961560
EAN/GTIN:
     7315885961562
Suchbegriffe:
AB-Anschlussdose
Abdeckhaube
Abdeckplatte
Abdeckung
Blindplatte 84/28/87 Material: PC/ABS RAL9010 Typ:CYB-PL
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Vollplatte
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
28 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
87 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.