Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenauslass 2fach CYB-BK6 AMP110 connect, Lucent, Krone integr, weiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenauslass 2fach CYB-BK6 AMP110 connect, Lucent, Krone integr, weiß RAL9010
Datenauslass 2fach CYB-BK6 AMP110 connect, Lucent, Krone integr, weiß RAL9010
Datenauslass 2fach CYB-BK6 AMP110 connect, Lucent, Krone integr, weiß RAL9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5970093
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5970093
EAN/GTIN:
     7315880067856
Suchbegriffe:
AB-Anschlussdose
Abdeckhaube
Abdeckplatte
Abdeckung
Datenauslass 2fach CYB-BK6 AMP110 connect, Lucent, Krone integr, weiß RAL9010
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
AMP-ACO
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
84 mm
Auslassrichtung:
gerade
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.