Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte mit Schriftfeld Panduit 2XMini/opto-JACK weiß RAL9010 Typ:CYB-DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte mit Schriftfeld Panduit 2XMini/opto-JACK weiß RAL9010 Typ:CYB-DP
Montageplatte mit Schriftfeld Panduit 2XMini/opto-JACK weiß RAL9010 Typ:CYB-DP
Montageplatte mit Schriftfeld Panduit 2XMini/opto-JACK weiß RAL9010 Typ:CYB-DP
Artikel-Nr.:
     C7775-5971884
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5971884
EAN/GTIN:
     7315880066729
Suchbegriffe:
AB-Anschlussdose
Abdeckhaube
Abdeckplatte
Abdeckung
Montageplatte mit Schriftfeld Panduit 2XMini/opto-JACK weiß RAL9010 Typ:CYB-DP
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
32 mm
Gerätehöhe:
21 mm
Gerätetiefe:
66 mm
Auslassrichtung:
gerade
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.