Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter iOF für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter iOF für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben
Hilfsschalter iOF für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben
Hilfsschalter iOF für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben
Artikel-Nr.:
     C7775-A9A26869
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A26869
EAN/GTIN:
     3606480528156
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hilfsschalter iOF für iC60. 1 Wechsler. Zur Meldung der Schaltstellung. Anschlussklemmen oben.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter schneider, leitungsschutzschalter, AFD, AFDD, AFD-Unit, Arbeitsstromauslöser, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.