Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter iOF+SD, 24V DC mit Ti24-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter iOF+SD, 24V DC mit Ti24-Schnittstelle
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter iOF+SD, 24V DC mit Ti24-Schnittstelle
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter iOF+SD, 24V DC mit Ti24-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     C7775-A9A26897
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A26897
EAN/GTIN:
     3606480461613
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leitungsschutzschalter
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter Acti 9 iOF+SD. 24 v DC, kleine Leistung, Ti24-Schnittstelle. Verfügt über schraublose Anschlussklemmtechnik. Kompatibel mit- Leitungsschutzschalter iC60, Fehlerstrom-Schutzschalter iID, Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA, Fernantrieb RCA, Lasttrennschalter iSW-NA. Der Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter iOF+SD erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
0,1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Zugfederklemme, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, zugfederklemme, leitungsschutzschalter 2 polig, Zubehör, Fehlermeldeschalter, Fehlermeldung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.