| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9A26929 Herst.-Nr.: A9A26929 EAN/GTIN: 3606480087882 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter/Hilfsschalter Acti 9 iOF/SD+OF. 2 Wechsler. Bietet die Möglichkeit einen der beiden Wechsler als Hilfsschalter oder Fehlermeldeschalter zu verwenden. Die Auswahl erfolgt vor der Montage mittels eines seitlich am Meldeschalter befindlichen Umschalters. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | FI/LS und Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Hilfsschalter/Fehlersignalschalter | Werkseitig angebaut: | nein | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 1 A | Bemessungsspannung: | 240 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 63 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |