Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernanzeige iATLs für iTL, 24-240V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernanzeige iATLs für iTL, 24-240V AC/DC
Fernanzeige iATLs für iTL, 24-240V AC/DC
Fernanzeige iATLs für iTL, 24-240V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C15405
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C15405
EAN/GTIN:
     3606480374845
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
schneider electric stromstoßschalte...
Fernanzeige Acti 9 iATLs für iTL. Betriebsspannung (Ue) 24-240V AC / 24-240V DC. Fernanzeige der Schaltstellung des zugehörigen Fernschalters.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Zusatzeinrichtung:
Signalschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
0,5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
32 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, AFD, AFDD, AFD-Unit, Arbeitsstromauslöser, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfskontakt, Hilfsschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.