Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentral Ein-/Ausschalten+Anzeige iATLc+s, 24-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentral Ein-/Ausschalten+Anzeige iATLc+s, 24-240V AC
Zentral Ein-/Ausschalten+Anzeige iATLc+s, 24-240V AC
Zentral Ein-/Ausschalten+Anzeige iATLc+s, 24-240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C15409
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C15409
EAN/GTIN:
     3606480374906
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
Zentrales Ein- und Ausschalten Acti 9 iATLc+s. Betriebsspannung (Ue) 24-240V AC. Einsatz zum zentralen Ein- und Ausschalten einer Gruppe von Fernschaltern über eine "Steuerleitung". Gleichzeitig ist die individuelle Vor-Ort-Betätigung durch Taster für jeden Fernschalter möglich und zur Fernanzeige des Schaltzustands jedes einzelnen Fernschalters.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Zusatzeinrichtung:
sonstige
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
32 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, schneider electric stromstoßschalter, stoßrelais, Fernschalter, Serienschalter, Zentral Ein, Zentral Aus
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.