Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/ Ausschalten mit Dauersignal iATLm, 12-240V AC, 6-110V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ein-/ Ausschalten mit Dauersignal iATLm, 12-240V AC, 6-110V DC
Ein-/ Ausschalten mit Dauersignal iATLm, 12-240V AC, 6-110V DC
Ein-/ Ausschalten mit Dauersignal iATLm, 12-240V AC, 6-110V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C15414
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C15414
EAN/GTIN:
     3606480374968
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais ac
Ein- und Ausschalten mit Dauersignal Acti 9 iATLm. Betriebsspannung (Ue) 12-240V AC / 6-110V DC. Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Fernschalters per Dauersignal.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Zusatzeinrichtung:
sonstige
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
0,5
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
32 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais schneider, Fernschalter, Serienschalter, Dauersignal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.