Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitverzögerung iATEt, 24-230V AC / 24-110V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitverzögerung iATEt, 24-230V AC / 24-110V DC
Zeitverzögerung iATEt, 24-230V AC / 24-110V DC
Zeitverzögerung iATEt, 24-230V AC / 24-110V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C15419
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C15419
EAN/GTIN:
     3606480097911
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zeitrelais Acti 9 Zeitverzögerung iATEt. Betriebsspannung (Ue) 24-230V AC / 24-110V DC. Zeitverzögerte Ansteuerung der Schütze iCT und iTL. Entsprechend der Verdrahtung können bis zu vier Funktionen realisiert werden. 1 Funktion bei iTL. 4 Funktionen bei iCT.
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Funktion:
Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung
2. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
2. Zeitbereich:
1-36000
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
81 mm
Anzahl der Schließer:
0
Anzahl der Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
0
Steuerspannung 1:
24 V | 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannung 2:
24 V | 110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Versorgungsspannung:
24 V | 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.