Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz iCT 25A 4S 220/240V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsschütz iCT 25A 4S 220/240V 50Hz
Installationsschütz iCT 25A 4S 220/240V 50Hz
Installationsschütz iCT 25A 4S 220/240V 50Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C20834
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C20834
EAN/GTIN:
     3606480088599
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 25A, 4S, Steuerspannung 220/240V, 50Hz, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Der iCT Installationsschütz erfüllt folgende Normen- EN 61095 und IEC 1095. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2850 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
43,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, installationsschütz 4s 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Installationsschütz für Reiheneinbau, Schütz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.