Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz iCT 63A 4S 24V 50Hz MO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsschütz iCT 63A 4S 24V 50Hz MO
Installationsschütz iCT 63A 4S 24V 50Hz MO
Installationsschütz iCT 63A 4S 24V 50Hz MO
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C21164
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C21164
EAN/GTIN:
     3606480375293
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 63A, 4S, Steuerspannung 24V, 50Hz, MO, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Der iCT Installationsschütz erfüllt folgende Normen- EN 61095 und IEC 1095. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
22500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
11550 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
17700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
10500 VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Anzahl der Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
43,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, Installationsschütz für Reiheneinbau, Schütz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.