Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz iCT 16A 1S 1Ö 12V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsschütz iCT 16A 1S 1Ö 12V 50Hz
Installationsschütz iCT 16A 1S 1Ö 12V 50Hz
Installationsschütz iCT 16A 1S 1Ö 12V 50Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C22015
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C22015
EAN/GTIN:
     3606480096921
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 16A, 1S, 1Ö, Steuerspannung 12V, 50Hz, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Der iCT Installationsschütz erfüllt folgende Normen- EN 61095 und IEC 1095. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
12 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
850 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 12v, hauptschütz, Installationsschütz für Reiheneinbau, Schütz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.