Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter iTL, 1P, 1S, 16A, Spule 24 VDC, 48 VAC 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernschalter iTL, 1P, 1S, 16A, Spule 24 VDC, 48 VAC 50/60Hz
Fernschalter iTL, 1P, 1S, 16A, Spule 24 VDC, 48 VAC 50/60Hz
Fernschalter iTL, 1P, 1S, 16A, Spule 24 VDC, 48 VAC 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C30211
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C30211
EAN/GTIN:
     3606480088964
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstossrelais 24v
Fernschalter Acti 9 iTL. 1-polig, 1 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 48V AC / 24V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in TE 1.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43,5 mm
Steuerspannung 1:
48 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannung 2:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24 V | 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Handbedienung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.