Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter iTLI, 2P, 1S+1Ö, 16A, Spule 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernschalter iTLI, 2P, 1S+1Ö, 16A, Spule 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC
Fernschalter iTLI, 2P, 1S+1Ö, 16A, Spule 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC
Fernschalter iTLI, 2P, 1S+1Ö, 16A, Spule 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C30315
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C30315
EAN/GTIN:
     3606480091988
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a
Fernschalter Acti 9 iTLI. 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 24V AC / 12V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in TE 1.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43,5 mm
Steuerspannung 1:
130 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannung 2:
48 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24 V | 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Handbedienung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, schneider electric stromstoßschalter, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.