Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschutzmodul iPRDr IT 8-460 für Überspannungsschutz Typ 3, IT Netz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschutzmodul iPRDr IT 8-460 für Überspannungsschutz Typ 3, IT Netz
Ersatzschutzmodul iPRDr IT 8-460 für Überspannungsschutz Typ 3, IT Netz
Ersatzschutzmodul iPRDr IT 8-460 für Überspannungsschutz Typ 3, IT Netz
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L08122
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L08122
EAN/GTIN:
     3606480801785
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter schneider
Ersatzschutzmodul IPRDr IT 8-460 für Überspannungsschutz. IT Netz. Typ 3.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
460 V
Max. PV-Spannung:
400 V
Schutzpegel:
2 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.