Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 8kA
Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 8kA
Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 8kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L08200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L08200
EAN/GTIN:
     3606480506567
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter Acti 9 iPRD8, steckbare Schutzmodule. 2-polig, 8kA Sekundärschutz, Typ 3. Wird in der Nähe der zu schützenden Lasten installiert, wenn diese mehr als 10 m vom voran installierten Überspannungsableiter entfernt sind.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennspannung AC:
350 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1 kV
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel N-PE:
1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.