Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iPRD8r IT, Typ 3, Steckb. Schutzmodule., 3P, Imax 8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iPRD8r IT, Typ 3, Steckb. Schutzmodule., 3P, Imax 8kA
Überspannungsabl. iPRD8r IT, Typ 3, Steckb. Schutzmodule., 3P, Imax 8kA
Überspannungsabl. iPRD8r IT, Typ 3, Steckb. Schutzmodule., 3P, Imax 8kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L08321
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L08321
EAN/GTIN:
     3606480801693
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Überspannungsableiter Acti 9 iPRD8r IT. 3-polig, Imax 8kA. Steckbare Schutzmodule, Typ 3.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
460 V
Schutzpegel:
1,6 kV
Schutzpegel L-N:
1,4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.