Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iPRD8r, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 1P+N, Imax 8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iPRD8r, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 1P+N, Imax 8kA
Überspannungsabl. iPRD8r, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 1P+N, Imax 8kA
Überspannungsabl. iPRD8r, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 1P+N, Imax 8kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L08501
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L08501
EAN/GTIN:
     3606480506529
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider electric überspannungsbeg...
Überspannungsableiter Acti 9 iPRD8r, steckbare Schutzmodule. 1-polig+N, 8kA Sekundärschutz, Typ 3. Wird in der Nähe der zu schützenden Lasten installiert, wenn diese mehr als 10 m vom voran installierten Überspannungsableiter entfernt sind. Überspannungsableiter mit Index "r" in der Typenbezeichnung sind mit Fernmeldekontakten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,4 kV
Schutzpegel L-N:
1,1 kV
Schutzpegel N-PE:
1,4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 50ka, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.