Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iQuick PRD40r, Steckb. Schutzmodule 3P, Imax 40kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iQuick PRD40r, Steckb. Schutzmodule 3P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iQuick PRD40r, Steckb. Schutzmodule 3P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iQuick PRD40r, Steckb. Schutzmodule 3P, Imax 40kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L16293
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16293
EAN/GTIN:
     3606480387050
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider electric überspannungsbeg...
Überspannungsableiter Acti 9 iQuick PRD40r, steckbare Schutzmodule. 3-polig, maximaler Ableitsstoßstrom 40kA, Typ 2. Überspannungsableiter iQuick PRD Typ 2 werden für den Schutz von Niederspannungsverbraucheranlagen und Betriebsmitteln gegen transiente Überspannungen eingesetzt. Ableiter Typ 3 dienen den Schutz von Endverbrauchern. Mit integrierter Vorsicherung.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
2 kV
Schutzpegel L-N:
2,5 kV
Schutzpegel N-PE:
2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, Überspannungsschutz, SPD, Typ 2, Mittelschutz, Mittel Schutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.