Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iQuick PRD20r, Steckb. Schutzmodule 1P+N, Imax 20kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iQuick PRD20r, Steckb. Schutzmodule 1P+N, Imax 20kA
Überspannungsabl. iQuick PRD20r, Steckb. Schutzmodule 1P+N, Imax 20kA
Überspannungsabl. iQuick PRD20r, Steckb. Schutzmodule 1P+N, Imax 20kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L16295
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16295
EAN/GTIN:
     3606480387074
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider electric überspannungsbeg...
Überspannungsableiter Acti 9 iQuick PRD20r, steckbare Schutzmodule. 1-polig+N, maximaler Ableitsstoßstrom 20kA, Typ 2. Überspannungsableiter iQuick PRD Typ 2 werden für den Schutz von Niederspannungsverbraucheranlagen und Betriebsmitteln gegen transiente Überspannungen eingesetzt. Ableiter Typ 3 dienen den Schutz von Endverbrauchern. Mit integrierter Vorsicherung.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel N-PE:
1,5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Überspannungsschutz, SPD, Typ 2, Mittelschutz, Mittel Schutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.