Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iQuick PRD8r, Steckb. Schutzmodule 1P+N, Imax 8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iQuick PRD8r, Steckb. Schutzmodule 1P+N, Imax 8kA
Überspannungsabl. iQuick PRD8r, Steckb. Schutzmodule 1P+N, Imax 8kA
Überspannungsabl. iQuick PRD8r, Steckb. Schutzmodule 1P+N, Imax 8kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L16298
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16298
EAN/GTIN:
     3606480387104
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider electric überspannungsbeg...
Überspannungsableiter Acti 9 iQuick PRD8r, steckbare Schutzmodule. 1-polig+N, maximaler Ableitsstoßstrom 8kA, Typ 3. Überspannungsableiter iQuick PRD Typ 2 werden für den Schutz von Niederspannungsverbraucheranlagen und Betriebsmitteln gegen transiente Überspannungen eingesetzt. Ableiter Typ 3 dienen den Schutz von Endverbrauchern. Mit integrierter Vorsicherung.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
2,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,2 kV
Schutzpegel N-PE:
1,5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.