Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschutzmodul C40-350 für Überspannungsschutz iQuick PRD40r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschutzmodul C40-350 für Überspannungsschutz iQuick PRD40r
Ersatzschutzmodul C40-350 für Überspannungsschutz iQuick PRD40r
Ersatzschutzmodul C40-350 für Überspannungsschutz iQuick PRD40r
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L16310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16310
EAN/GTIN:
     3606480387135
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Blitzstromableiter
Ersatzschutzmodul Acti 9 C40-350. Für Überspannungsschutz iQuick PRD40r. Steckbar.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,4 kV
Montageart:
sonstige
Baugröße:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, schneider electric überspannungsableiter, rundsteckverbinder sonstige, überspannungsableiter 20ka, Überspannungsschutz, SPD, Typ 2, Mittelschutz, Mittel Schutz, Ersatzmodul, Schutzmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.