Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPRC-Überspannungsableiter, DSL/Analog, 2P, 0,45A, 130 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPRC-Überspannungsableiter, DSL/Analog, 2P, 0,45A, 130 V AC
IPRC-Überspannungsableiter, DSL/Analog, 2P, 0,45A, 130 V AC
IPRC-Überspannungsableiter, DSL/Analog, 2P, 0,45A, 130 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L16337
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16337
EAN/GTIN:
     3606480383519
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer
IPRC-Überspannungsableiter, DSL/Analog, 2P, 0,45A, 130V AC. Produktbereich: iPRC - Produkt oder Komponententyp: Überspannungsableiter - Kurzbezeichnung des Geräts: iPRC - Beschreibung der Pole: 2 Zeilen - Typ. d. Überspannungsableiters: Telekomschutz.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
160 V
Schutzpegel Ader/Erde:
200 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
200 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
160 V
Grenzfrequenz:
0,05 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Überspannungsschutz, SPD, Typ 3, Fein Schutz, Überspannungsschutz DSL
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.