Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPRI-Überspannungsableiter, 4P, 0,3A, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPRI-Überspannungsableiter, 4P, 0,3A, 48 V
IPRI-Überspannungsableiter, 4P, 0,3A, 48 V
IPRI-Überspannungsableiter, 4P, 0,3A, 48 V
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L16339
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16339
EAN/GTIN:
     3606480383526
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer
IPRI-Überspannungsableiter, 4P, 0,3A, 48 V. Produktbereich: iPRI - Produkt oder Komponententyp: Überspannungsableiter - Kurzbezeichnung des Geräts: iPRI - Beschreibung der Pole: 4 Zeilen - Typ. d. Überspannungsableiters: Signalschutz.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
37 V
Höchste Dauerspannung DC:
53 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
70 V
Schutzpegel Ader/Erde:
70 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
53 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
37 V
Grenzfrequenz:
0,05 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Varistor, Mittelschutz, Ableiter, Überspannung, Blitzschutz, Schutzmodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.