Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 40kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 40kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L40100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L40100
EAN/GTIN:
     3606480506420
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter Acti 9 iPRD40, steckbare Schutzmodule. 1-polig, Typ 2, Bemessungsentladestrom 40kA, Betriebsspannung (Ue) 230-400V AC. Leistungsfähiger Ableiter für den Einsatz in Anlagen, die regelmäßig transienten Überspannungen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,4 kV
Schutzpegel L-N:
1,4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.