| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9L40172 Herst.-Nr.: A9L40172 EAN/GTIN: 3606480506659 |
| |
|
| | |
| Ersatzschutzmodul Acti 9 C 40-800 PV. Für Überspannungsableiter iPRD-DC. Steckbar. Weitere Informationen: | | Nennableitstoßstrom (8/20): | 15 kA | Nennspannung AC: | 350 V | Nennspannung DC: | 600 V | Höchste Dauerspannung DC: | 350 V | Max. PV-Spannung: | 800 V | Schutzpegel: | 1,4 kV | Montageart: | sonstige | Baugröße: | 2 TE | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 25 mm² | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 16 mm² | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Integrierte Vorsicherung: | nein | Signalisierung am Gerät: | optisch | Prüfklasse Typ 2: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Netzform DC: | ja | Max. Ableitstoßstrom (8/20): | 40 kA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Industrierelais, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, industrierelais, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter |
| | |
| |