Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschutzmodul C40-1000 PV für Überspannungsschutz iPRD-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschutzmodul C40-1000 PV für Überspannungsschutz iPRD-DC
Ersatzschutzmodul C40-1000 PV für Überspannungsschutz iPRD-DC
Ersatzschutzmodul C40-1000 PV für Überspannungsschutz iPRD-DC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L40182
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L40182
EAN/GTIN:
     3606480506642
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ersatzschutzmodul Acti 9 C 40-1000 PV. Für Überspannungsableiter iPRD-DC. Steckbar.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung DC:
1000 V
Höchste Dauerspannung DC:
460 V
Max. PV-Spannung:
1000 V
Schutzpegel:
2 kV
Montageart:
sonstige
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Integrierte Vorsicherung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Industrierelais, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, schneider electric feinsicherung, industrierelais, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.