| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-A9L40271 Herst.-Nr.: A9L40271 EAN/GTIN: 3606480506666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsableiter Acti 9 iPRD PV-DC 40r. 2-polig, Typ 2, höchste Dauerspannung (Ucpv) 800V, maximaler Ableitstoßstrom 40kA, Fernmeldekontakt. Schützt den "DC"-Eingang zum Wechselrichter sowie Solarpanels gegen Überspannungen, die durch Blitzschlag eingelöst werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennableitstoßstrom (8/20): | 15 kA | Nennspannung DC: | 800 V | Höchste Dauerspannung DC: | 800 V | Max. PV-Spannung: | 800 V | Schutzpegel: | 3 kV | Montageart: | Hutschiene TH35 | Baugröße: | 6 TE | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 35 mm² | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 35 mm² | Mit Fernmeldekontakt: | ja | Integrierte Vorsicherung: | nein | Signalisierung am Gerät: | optisch | Prüfklasse Typ 2: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Netzform DC: | ja | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |