Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iPRD40r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 3P, Imax 40kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iPRD40r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 3P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 3P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 3P, Imax 40kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L40301
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L40301
EAN/GTIN:
     3606480506352
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider electric überspannungsbeg...
Überspannungsableiter Acti 9 iPRD40r. 3-polig, Imax 40kA, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC. Steckbare Schutzmodule, Typ 2, mit Fernmeldekontakt.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
350 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 40ka, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.