Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 4P, Imax 40kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 4P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 4P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 4P, Imax 40kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L40400
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L40400
EAN/GTIN:
     3606480506376
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter
Überspannungsableiter Acti 9 iPRD40. 4-polig, Imax 40kA. Steckbare Schutzmodule, Typ 2.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
350 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Max. PV-Spannung:
400 V
Schutzpegel:
1,6 kV
Schutzpegel N-PE:
1,6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.